品番 : EA763AN-29
品名 : AC100V/1100W スチームアイロン
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IRN-212C-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1100W |
| 蒸発発生方法 | 滴下式 | 注水量 | 約210mL |
| 自動温度調節 | 約110~190℃ | 温度過上昇防止装置 | 温度ヒューズ |
| アイロンの置き方 | 自立式 | サイズ | 270×112×129(H)mm |
| 重量 | 840g | アイロン面 | 約223.3c㎡ |
| コード長 | 約1.5m | 材質 | PC、PP、PBT+GF、アルミダイキャスト |
| かけ面処理 | セラミックコート | 付属品 | 注水カップ |
| スチームを集中的に噴射し、セーターやスーツなどをふっくら仕上げます。 スプレーは綿や麻など、シワが伸びにくい衣類のアイロンがけをサポートします。 |
|||
| スチームショット・スプレー機能搭載 | |||
| ドライ・スチーム・ハーフスチーム設定して使用可能 | |||
| かけ面はセラミックコーティング加工でスムーズにアイロンかけができます。 | |||
| 素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロンかけができます。(設定温度「低」の場合) | |||
| 衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。 | |||
| 約210mL大容量タイプで、何度も給水する必要が無く、スチームの連続使用が可能 | |||
| シンプルなダイヤル式で操作が簡単、素材に合わせて温度調節が可能です。 | |||
| 脱臭・除菌効果あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
