詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AN-31

品名 : 900x370x250~780(H)mmアイロン台(スタンド式)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 7317
サイズ 900(W)×370(D)×250~780(H)mm 重量 4.2kg
収納時サイズ 1090(W)×370(D)×50(H)mm 台厚み 350mm
材質 表面布:綿100%(アルミコーティング)、
天板・脚部:スチール(紛体塗装、
クッション材:ポリエステル、
アイロン置き台:スチール(クロームメッキ)
面倒な袖口もラクラク
熱に強く丈夫で長持ち
人体形状が、服の形にぴったりフィットします。
表面布はアルミコーティング加工がされており、高い熱伝導率で素早いアイロン仕上げが可能です。
かんたんレバー操作で13段階の高さ調整が可能
立ったまま、椅子に掛けて、床に座ってなどアイロン掛けのしやすい高さに合わせてお使いいただけます。
凹凸吸収構造になっているボタンプレス機構
ボタンが沈み込みキレイに仕上がります。
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2025/12/17 07:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2126ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top