詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AN-34

品名 : 690x370x200(H)mm アイロン台(アルミコート)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 7828
サイズ 690(W)×370(D)×200(H)mm 台厚み 20mm
重量 1.65kg 材質 表面布:綿100%(アルミコーティング)、
クッション材:ポリエステル、
天板:スチール(粉体塗装)、
脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
便利な「スライド式フック」付きでクローゼットにスッキリ収納可
服がピッタリフィットするので前身頃も後身頃も一気にアイロン掛けできます。
袖口も差し込むだけで簡単にアイロン掛けできます。
「スチールメッシュ構造」で熱に強く丈夫で長持ち。スチームの通りがよく、パリッとキレイに仕上がります。
カバー表面に施したアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮
熱を反射することでアイロン掛けする衣類への熱が伝わりやすく、素早くキレイなアイロン仕上げが可能
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/12/17 16:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2126ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top