詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AN-35

品名 : 850x370x240-780mm アイロン台(スタンド式)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 7611
サイズ 850(W)×370(D)×240~780(H)mm 台厚み 40mm
収納時サイズ 1100×370×70(H)mm 重量 3.5kg
材質 表面布:綿100%(アルミコーティング)
脚部:アルミニウム
ボタンプレス機能付
アイロンや小物を置くのに便利な、回転式の物置台とバー付
座ったままから立った状態まで、15段階の高さ調節ができます。
表面のアルミコーティングが高い熱効率を発揮し、素早いアイロン仕上げが可能です。
凹凸吸収構造になっているので、ボタンが沈み込み、キレイに仕上がるボタンプレスゾーン付
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2025/11/02 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2126ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top