品番 : EA763AN-54B
品名 : AC100V/1200W 衣類スチーマー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NI-GS420 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1400W |
| サイズ | 115×145×280(H)mm | 重量 | 950g |
| コード長 | 2.5m | スチーム穴数 | 7穴 |
| 立ち上がり時間 | 約30秒 | スチーム | 連続大量スチーム |
| スチーム連続噴射時間 | 約8分 | スチーム量 | 平均約18g/分 |
| 注水量 | 160ml | ||
| スチーム専用タイプ | |||
| ハンガーにかけたまま大量スチームで手軽に衣類ケア | |||
| 洗いにくい衣類のシワのばし、脱臭・除菌します。 | |||
| 繊維に付着しているニオイ粒子を、浸透スチームがしっかり包み込み、繊維から引きはがします。 | |||
| グリップ部分の「背面スチームボタン」を握るとスチームが出続けます。 | |||
| 電源を入れて約30秒で立ち上がります。 | |||
| たくさんの衣類をケアできる取り外し可能な大容量タンクを搭載 | |||
| ※衣類から1cm離してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
衣類スチーマー 商品紹介動画
