品番 : EA763AN-62A
品名 : AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CSI-307 |
---|---|---|---|
消費電力 | 1200W | コード長 | 1.4m |
サイズ | 257(W)×153(D)×230(H)mm | 水タンク容量 | 約140ml |
スチーム持続時間 | 約70秒 | 温度切替 | 低:約100℃ 中:約150℃ 高:約190℃ |
かけ面 | セラミック塗装 広さ:約111c㎡ |
カラー | クロームメタリック |
重量 | 1.9kg | アイロン面 | 111c㎡ |
収納ケース付 | |||
温度表示液晶ディスプレイ・コードリール付 | |||
設定温度とかけ面の温度目安が分かる見やすい液晶ディスプレイ。 かけ面の温度に合わせて6段階のバーで表示します。スタンドに置くたびに、温度変化が確認できます。 |
|||
すべりの良い軽いかけ心地のセラミックコートを採用。(かけ面) | |||
布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。 | |||
タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。 | |||
スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。 | |||
スチーム・ドライ・スプレー兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AN-61B AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン |
EA763AN-62A AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン |