品番 : EA763AP-1
品名 : 1.0L クールピッチャー(ステンレス製)
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SH-MA10 |
---|---|---|---|
容量 | 1.0L | サイズ(W×D×H)mm | 155×110×285 |
口径 | 約5cm | 保冷効力 | 4℃の冷水が1時間後なら6℃以下、6時間後でも7℃以下キープ |
重量 | 600g | 色 | ステンレス |
保冷専用 | |||
外からの熱を遮断するので飲み物の冷たさを長時間キープします。 | |||
冷たい飲み物を入れても結露しないので、テーブル等が濡れることなく使用できます。 | |||
傾けるだけで素早く注げる「オープン栓」 | |||
氷が入れやすい「広口約5cm」 | |||
置き場所に困らない幅約11cm「スリムデザイン」 | |||
本体&中せん丸洗い ※水中に放置しないでください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2132ページ |