品番 : EA763AP-101
品名 : AC100V/ 73W(225L) 冷凍庫
うまさ丸ごと大量ストック。とれたての鮮度を守る冷凍ストッカー。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR-FC23FB-W |
---|---|---|---|
容量 | 225L | 据付必要奥行寸法 | 795mm |
サイズ | 852(W)×655(D)×858(H)mm | 重量 | 43kg |
ドア開閉 | 上開き | 消費電力(50/60Hz) | 73W |
冷凍負荷温度 | -18℃以下 | 冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 |
仕様 | ・上開きタイプ ・鍵つき ・霜取り:手動 ・霜取り板つき ・仕切り板(排水受け皿兼用)つき |
機能 | ・庫内灯つき ・バスケットつき(2個) ・急凍機能 (急冷スイッチあり) |
付属品 | 鍵(2個) | ||
使いやすいUD設計 | |||
ノンフロン冷媒採用 | |||
グリップハンドルを新設計、使いやすいUD設計。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
158,000 円(税抜)/ 173,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2162ページ |
代替品
|
拡大