詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-124B

品名 : DC12V/AC100V( 20L) 保温・保冷ボックス

仕様

メーカー ツインバード工業(TWINBIRD) 型番 HR-EB08W
容量 20L 電源 DC12VまたはAC100V(※DC電源コード別売)
消費電力 DC12V:45W
AC100V:55W
設定温度 保冷:5~15℃
保温:55℃
冷却方式 電子冷却方式 ドア開閉 右開き
騒音 保冷5 : 20dB(A)以下
測定条件 : 暗騒音レベル18dB(A)以下
サイズ 約350(W)×400(D)×465(H)mm
AC電源コード有効長 2.0m DC電源コード有効長 3.0m(シガレットソケット用差し込みコード)
材質 ABS樹脂 重量 約8kg
カラー ホワイト 付属品 棚板1枚、AC電源コード
付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーでは車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用できます。(DC電源コード別売)
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能です。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。オフィスでのサブ使いにもおすすめです。
冷温は5~15℃の範囲で切り替え可能なアナログ式採用。
※保冷時、湿気や気温が高い梅雨時や夏場は庫内で結露水が発生し、庫内に水が溜まる場合がございます。自然現象で故障ではないので、ふき取ってご利用ください。
追加説明
カタログ価格

49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2075ページ 2452ページ
ウェブカタログ画像
  • 高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
  • 付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
  • 車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用できます。(DC電源コード別売)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top