詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-210B

品名 : AC100V/58W( 90L) 冷蔵庫

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IRSD-9B
容量 90L
(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)
ドア開閉 右開き
サイズ 478(W)×509(D)×852(H)mm 重量 28kg
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 53/58W
電源コード長 1.8m トップテーブル耐熱温度 100℃
年間消費電力量 207kwh/年 省エネ基準達成率 100%(2021年)
冷凍室の性能 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下
【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
冷凍室扉棚の性能 【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下
【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月
カラー ホワイト 付属品 製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
冷蔵室は整理がしやすい二段の棚付き
庫内灯、温度調節つまみ付き
耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
追加説明
カタログ価格

41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2074ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top