品番 : EA763AP-220C
品名 : AC100V/73W(153L) 冷蔵庫
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IRSN-HF15A-W |
|---|---|---|---|
| 庫内容量 | 153L (冷蔵室:93L、冷凍室:60L) |
ドア開閉 | 右開き |
| サイズ | 500(W)×617(D)×1292(H)mm | 重量 | 41㎏ |
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 67/73W |
| コードの長さ | 約1.9m | トップテーブル耐熱温度 | 100℃ |
| 冷却方式 | ファン式 | 霜取装置入力 | 103W |
| 年間消費電力量 | 50Hz:262kWh/年 60Hz:247kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 117% |
| カラー | ホワイト | 付属品 | 製氷皿 |
| 一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。 | |||
| 急速冷凍機能搭載/ファン式自動霜取り | |||
| 操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。 | |||
| 冷凍室は3段ケース/引出しタイプで出し入れしやすく整理がしやすい。 | |||
| 冷蔵室は3つのエリアに分かれていて、食品が探しやすい。 | |||
| 耐熱式のトップテーブルなので、電子レンジやトースターを載せて使えます。 | |||
| LED庫内灯付き | |||
| ガタつきを防ぐ調節脚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2074ページ | ||||
