品番 : EA763AP-230A
品名 : AC100V/49W( 60L) ノンフロン冷凍庫
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IUSD-6B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 60L | ドア開閉方向 | 右開き |
| サイズ | 480(W)×500(D)×850(H)mm | 重量 | 26kg |
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 46/49W |
| コード長 | 1.8m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下 【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 |
| トップテーブル耐熱温度 | 100℃ | トップテーブル耐荷重 | 30kgf |
| 年間消費電力量 | 132kwh/年 | 省エネ基準達成率 | 110%(2021年) |
| 材質 | 鋼板、PS、ABS、銅等 | ||
| 2台目におすすめサイズのノンフロン前開き式冷凍庫 | |||
| 温度調節5段階 食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。 |
|||
| 各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍することができます。 | |||
| 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 | |||
| トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 | |||
| 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) | |||
| 運転音26dBの静音設計でキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。 ※JIS C 9607の騒音試験による |
|||
| 市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。 | |||
| ※設置時のご注意 ・本製品は右開きです。 ・右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2075ページ | ||||
