品番 : EA763AP-235
品名 : AC100V/73W( 85L) ノンフロン冷凍庫
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IUSD-9B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 85L | ドア開閉方向 | 右開き |
| サイズ(W×D×H)mm | 550×582×845 | 重量 | 32kg |
| 定格電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 68W/73W |
| コード長 | 1.8m | 冷凍室の性能 | 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下 【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ※食品の種類・冷凍方法・店頭での保存状態・周囲温度などによって変わります。 |
| トップテーブル耐熱温度 | 100℃ | 年間消費電力量 | 171kwh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 102%(2021年) | 材質 | 鋼板、PS、ABS、銅等 |
| カラー | ホワイト | ||
| 2台目におすすめサイズのノンフロン前開き式冷凍庫 | |||
| 各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍することができます。 | |||
| 温度調節も3段階。食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。 | |||
| トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 | |||
| 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。 | |||
| 運転音26dBの静音設計でキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。 ※JIS C 9607の騒音試験による |
|||
| 市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。 | |||
| ※設置時のご注意 ・本製品は右開きです。 ・右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2075ページ | ||||
