詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-241A

品名 : AC100V/47W( 93L) ノンフロン冷蔵庫

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IRJD-9B
庫内容量 93L ドア開閉 右開き
サイズ 472(W)×450(D)×860(H)㎜ 重量 20kg
電源 AC100V(50/60Hz)  消費電力 47W
冷却方式 直冷式 コード長 約2.1m
材質 鋼板、PS、ガラス 付属品 製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
直冷式冷蔵庫
◆整理しやすい庫内
・ガラス棚(大)×2
・ガラス棚(小)×1
・4Lケース
・製氷エリア
温度調節7段階付き
庫内に冷却器があるので、氷を作ることが可能
※アイス・冷凍食品の保存はできません。
庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
26dBの静音設計
追加説明
カタログ価格

40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top