品番 : EA763AP-47A
品名 : AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ブラック)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CK-KA10-BM |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.0L | サイズ(W×D×H)mm | 250×160×235 |
| カラー | スレートブラック | 消費電力 | 1300W |
| 重量 | 1.3kg | 湯沸かし時間 | (1000ml)約5分 (140ml)約60秒(カップ1杯) |
| 電源コード長 | 1.3m | ||
| 倒れてもこぼれにくくなっています。 | |||
| 蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困りません。 | |||
| 「カルキとばしコース」付 | |||
| 「本体二重構造」 外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。 |
|||
| 「自動電源オフ」 沸とう後約90℃で保温し、約1時間後に自動的に電源が切れます。(保温選択時) 沸とうを検知して、自動的に電源オフします。(保温切選択時) |
|||
| 「空だき防止」 空だきを検知して、自動的に電源オフします。 |
|||
| お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」きれいな流線で注げるようになりました。 | |||
| 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」 | |||
| 沸とう完了を音でお知らせ「沸とう完了お知らせメロディー」 | |||
| スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」 | |||
| ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓(2カ所)」 | |||
| 持ちやすい形状のハンドル | |||
| 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」 | |||
| ロック状態であれば、倒れてもお湯もれを抑える給湯ロックボタン付 | |||
| ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉するため、ほこりなどが入りにくい構造です。また、給湯のロック状態がひと目で分かります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
