品番 : EA763AP-56
品名 : AC100V/ 430W/1.0L 電気ポット
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CH-DT10 |
---|---|---|---|
容量 | 1.0L | サイズ(W×D×H)mm | 150×210×235 |
色 | ステンレスブラウン | 消費電力(湯沸かし時) | 430W |
重量 | 1.2kg | 電源コード | 1.4m |
「沸とう」して保温もできる | |||
4つの安全設計(空だき防止・転倒湯もれ防止・マグネットプラグ・やけどしにくい本体設計) | |||
空だきを検知してヒーターをオフする「空だき防止」 | |||
倒れても湯漏れを最小限に抑える「転倒湯もれ防止」 | |||
引っ掛けてもすぐに外れる「マグネットプラグ」で転倒を防ぎます。 | |||
開いた状態で上蓋が固定。片手で給水できます。 | |||
押すだけで中せんが開閉する「プッシュボタン」 | |||
「クリアコートステンレスボディ」で汚れやほこりがつきにくい。 | |||
シンプルなステンレスの沸とう電気ポットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 20:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2168ページ |