詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-57

品名 : AC100V/1300W/1.5L 電気ケトル(ブラック)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 CK-VA15
容量 1.5L サイズ(W×D×H)mm 225×165×260
ストレートブラック 消費電力 1300W
重量 1.2kg 電源コード 1.3m
湯沸かし時間 カップ1杯(約140ml)約60秒 満水沸とう時間 約7分
6つの安全設計:「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」
急な来客や料理の下ごしらえなど、たくさんのお湯を早く沸かしたいときに便利なたっぷり容量タイプ
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
清潔! ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉するためほこりなどが入りにくい構造です。また、給湯のロック状態がひと目で分かります。 
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 
スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」 
持ちやすい形状のハンドル
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
追加説明
カタログ価格

9,110 (税抜)/ 10,021 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/12 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2132ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像の商品は白です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top