品番 : EA763AP-57A
品名 : AC100V/1300W/1.5L 電気ケトル(ブラック)
6つの安全設計:「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「自動電源オフ」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CK-VB15 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.5L | サイズ | 225(W)×165(D)×260(H)mm |
| 色 | ソフトブラック | 消費電力 | 1300W |
| 重量 | 1.0kg | 電源コード | 1.3m |
| 湯沸かし時間 | カップ1杯(約140ml)約60秒 | 満水沸とう時間 | 約7分 |
| たくさんのお湯を早く沸かしたいときに便利なたっぷり容量タイプ | |||
| 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」 | |||
| ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉するため、ほこりなどが入りにくい構造です。 | |||
| ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 | |||
| スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」 | |||
| 持ちやすい形状のハンドル | |||
| 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」 | |||
| 湯沸し中がひと目でわかる「湯沸かしランプ」 | |||
| 取り扱い説明書が確認できる二次元コード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
