品番 : EA763AP-63
品名 : AC100V/1200W/1.0L 電気ケトル
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IKE-D1000T |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約1L | サイズ(W×D×H)mm | 225×223×225 |
| 消費電力 | 1,200W | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
| 重量 | 1.3kg | コード長 | 約1.2m |
| 材質 | ステンレス、ポリプロピレン | カラー | ブラック |
| シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトル | |||
| 温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。 | |||
| 自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。 | |||
| お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能搭載 | |||
| 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能搭載 | |||
| 長さを調節できるので邪魔にならないコードホルダー付き | |||
| フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
