品番 : EA763AP-98A
品名 : AC100V/ 39W( 75L) パーソナル冷蔵庫(直冷式)
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR-A80D-W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 直冷式冷蔵庫 | 容量 | 75L |
| サイズ | 460(W)×496(D)×695(H)mm | 据付必要奥行寸法 | 596mm |
| 重量 | 18kg | ドア開閉 | 右開き |
| 消費電力 | 39W | 付属品 | 製氷皿 |
| 消費電力量がさらに低減 2021年省エネ基準100%を達成。CO2削減にも貢献 |
|||
| 業界トップクラスの静音性 | |||
| シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
