詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AQ-16

品名 : 2.5L 真空ドリンクディスペンサー

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SY-AJ25
容量 2.5L(コーヒーカップ約20杯) 色 ブラック
保温効力(10時間後) 76℃以上 保冷効力(10時間後) 8℃以下
サイズ 230(W)×200(D)×435(H)mm 重量 2.3kg
キャップ付抽出中せん コーヒーマシンに直接セット可能
コーヒーの保温や保冷に
不意な吐出を防止するロック付プッシュレバー
水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単。
それぞれのパーツを細かく分解でき、すみずみまで洗えます。
丈夫で割れない ステンレスまほうびん
ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
コーヒーマシンに直接セット可能「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」
コーヒー粉の流入を防止するメッシュ網つき
こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつき
残量がひと目でわかる「みェ~る窓」
耐食性・耐久性に優れた樹脂ボディ
追加説明
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2080ページ
ウェブカタログ画像
  • 水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単
  • 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top