品番 : EA763AQ-44
品名 : AC100V/900W(600ml) コーヒーメーカー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BLIAC-A600 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 600ml(4杯分) | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
| 消費電力 | 900W | サイズ(W×D×H)mm | 177×286×292 |
| 重量 | 2.5kg | コード長 | 1.1m |
| モード | 粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ |
コーヒーの分量/粉・豆の量 | 1杯:12g 2杯:18g 3杯:27g 4杯:36g |
| 材質 | ポリプロピレン、ガラス | カラー | ブラック |
| 付属品 | 計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ | ||
| 香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカー | |||
| 豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。 | |||
| コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。 | |||
| メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。 | |||
| 便利な自動保温・電源OFF機能付き | |||
| 水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
