品番 : EA763AQ-51A
品名 : AC100V/740W(540ml) コーヒーメーカー(全自動)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EC-RT40 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 540ml(コーヒーカップ約4杯) | 消費電力 | 定格:740W コーヒーメーカー部:650W ミル部:90W |
| サイズ | 240(W)×250(D)×375(H)mm | 重量 | 4.3kg |
| サーバー | ステンレス製(まほうびん構造) | 付属品 | 計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー |
| 電源コード | 1.3m(ゴムコード) | ミル定格時間 | 40秒 |
| 方式 | ドリップ式 | ||
| ミル付 | |||
| カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさ引き出す「浄水カートリッジ」 | |||
| 全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ | |||
| はずせる水タンクで丸洗いOK | |||
| 挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」 | |||
| コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」 | |||
| 煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」 | |||
| コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」 | |||
| お好みに応じて選べる2段階濃度調節×2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」 | |||
| ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能 | |||
| クエン酸洗浄コースで内部のパイプも清潔に ※コーヒーメーカークリーナー「パイプ洗浄用クエン酸EC-ZA01」が別途必要です |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
