品番 : EA763AQ-52A
品名 : AC100V/650W(675ml) コーヒーメーカー(レッド)
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EC-KV50 |
---|---|---|---|
容量 | 675ml (コーヒーカップ5杯分) |
カラー | レッド |
消費電力 | 650W | サイズ | 240(W)×165(D)×315(H)mm |
重量 | 2.4kg | 方式 | ドリップ式 |
コード長さ | 1.3m | 電源 | 100V(50/60Hz) |
付属品 | 軽量スプーン、トレー、受皿、ペーパーフィルター2枚 | ||
浄水機能つきでカルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。 | |||
「まほうびん構造のステンレスサーバー」は、ヒーターを使わずに保温するので煮詰まらずおいしさ長持ち | |||
抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」つき | |||
スイングバスケットを断熱構造にし、コーヒー抽出時の温度低下を抑制することで、コクと香りを引き出す高温抽出を実現しました。 | |||
1杯分ならステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出でき、ステンレスサーバーを洗う必要がなくなります。2杯以上の場合は、ステンレスサーバーで温かいまま食卓等に持っていけるので便利です。 ステンレスサーバーとカップ直接抽出の切り替えは、簡単で分かりやすいレバー切り替え式です。 |
|||
煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」 ヒーターを使わずに保温するので、煮詰まらずコーヒー本来の美味しさが長く楽しめます。 ステンレスサーバーだから、丈夫で割れない。また、電気を使わないので省エネ、しかもお手入れしやすい約6.5cmの広口です。 |
|||
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」 「マイルド」「レギュラー」「ストロング」 レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。 |
|||
スイングバスケット、フィルターケース、水タンクははずせて洗えるのでお手入れが簡単。 また、はずせる水タンクは給水もラクラク簡単です。水タンクの目盛は容量が量りやすい0.5杯ずつです。 |
|||
フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずく漏れ防止機構 | |||
ステンレスサーバー丸洗いOK(水中に放置しないでください) | |||
専用カップ用トレー&受け皿(高さは2段階選択) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2133ページ |