品番 : EA763AQ-8D
品名 : AC100V/650W(810ml) コーヒーメーカー
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EC-MA60-BA |
|---|---|---|---|
| 容量 | 810ml(コーヒーカップ6杯) | 消費電力 | 650W |
| サイズ | 230(W)×155(D)×280(H)mm | 重量 | 1.7㎏ |
| 色 | ブラック | 電源 | AC100V |
| 電源コード | 1.3m | 付属品 | 計量スプーン |
| コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱高温抽出」 | |||
| お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」 | |||
| カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す 「浄水フィルター」 |
|||
| はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」 | |||
| はずせる「水タンク」 | |||
| フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
