品番 : EA763AR-23L
品名 : AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CV-GV30 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 3.0L | サイズ(W×D×H)mm | 220×295×300 |
| 消費電力 | 905W | 重量 | 3kg |
| 湯沸し時間 | 約24分 | 色 | ホワイト |
| コード長 | 1m | 年間消費電力量 | 273kWh/年 |
| 1日あたりの消費電力量 | 0.75kWh/日 | ||
| プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」 単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800ml)を1日使って約1年間OK!(電池別売) |
|||
| お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付 お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。 |
|||
| 電気で沸かして「まほうびん保温」 電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。 |
|||
| 操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。 | |||
| 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 | |||
| 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 2時間操作がないときは自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を削減します。 約70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。 |
|||
| ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」 少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。 |
|||
| 用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん | |||
| 使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 | |||
| 必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
