詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AR-27G

品名 : AC100V/1300W/3.0L VE電気まほうびん

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 CV-WB30
容量 3L サイズ(W×D×H)mm 225×315×335
消費電力 1300W 重量 3.6kg
湯沸し時間 約16分 ホワイト
コード長 1.0m 年間消費電力量 205kWh/年
1日あたりの消費電力量 0.56kWh/日
置き場所を選ばない「蒸気レス構造」
たっぷりのお湯がすぐ沸く1300Wハイスピード沸とう。
素早く沸いて湯沸かし時間をカットします。たっぷりのお湯が素早く沸くので、時短にぴったり。忙しい朝やお料理の下ごしらえにもとっても便利です。
電気で沸かして「まほうびん保温」
電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面(フタ、側面、底部)の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。また、高精度の沸とう検知センサーで湯沸かし時の無駄な電力消費も抑えます。
プラチナの作用でお茶の成分をより引き出す「プラチナフッ素加工内容器+お茶コース(選択式)」
内容器にコーティングしたプラチナナノ粒子の作用で、お湯が弱アルカリ化します。お茶コース(選択式)を選択すると沸とう時間が長くなり水質を変化させるので、茶葉からカテキンの抽出がより促進されます。
「光省エネモード」(選択式)(98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能)
暗くなれば、自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を削減します。明るくなれば元の設定温度に復帰します。「光省エネモード」を選択すると「省エネモード」も同時に機能します。70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。
2時間操作しないと保温ヒーターオフ
「省エネモード」(選択式)(98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能)
2時間操作がないときは自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を節約します。約70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。
プラグを外しても、かるく注げる「コードレス電動給湯」
プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。しかも、液晶に湯温が表示されます。
単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)
大きな文字と分かりやすい操作パネル
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
少量でゆっくりそそげるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
湯沸かし時間、消費電力量を抑える(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)「沸とうセーブ」(選択式)
沸とうさせずに設定した温度まで沸かすから、時短、節電。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)
用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)
お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「赤玉水量計」
ワイドウインドウと赤玉水量計で、お湯の残量がはっきりと確認できます。
必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」
追加説明
カタログ価格

34,800 (税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 16:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2131ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top