詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AR-51A

品名 : DC12V/12A(1000ml) 電気ポット

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 CK-673
使用電源 DC12V 消費電流 12A
容量 1L サイズ 190×150×180(H)mm
コード長さ 1.3m 重量 550g
材質 ポリプロピレン お湯を沸かす時間 400ml:約25分、600ml:約40分
DC12V車専用
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付き
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
1Lのたっぷりサイズ
フタが大きく開くので使いやすい!
アクセサリーソケットに差し込み、スイッチを押すだけでお湯が沸かせます。
追加説明
カタログ価格

5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2452ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top