詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AR-6E

品名 : AC100V/985W(5.0L) 電動ポット

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 CD-SE50
容量 5.0L サイズ(mm)(W×D×H) 230×315×340
重量 3.4kg 6段階節約タイマー 6・8・10・12・14・16時間
4段階保温設定 98℃・90℃・80℃・70℃ 消費電力 985W
コード長 1.0m ホワイトグレー
電源 AC100V(50/60Hz) 湯沸し カルキとばし(初期)、蒸気セーブ(初期)、セーブコース(選択)
安全機能 傾斜湯漏れ防止、転倒湯漏れ防止、空だき防止(ヒーター自動オフ)、自動給湯ロック 報知機能 お知らせメロディー
年間消費電力量 555kWH/年 1日あたりの消費電力量(電気代) 1.52kWh/日
待機電力 0.3W
省エネ性が向上した、大容量5Lタイプ。
水量が約500ml以下になるとセンサーが感知し、ブザーと操作パネルのLEDでお知らせします。
給水のタイミングを見逃しがちな場所でも便利です。
16時間までタイマー設定できるので、オフィスでの使用にも最適。退社時に設定すれば、翌朝の出社時には湯沸かしが完了しています。
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
給湯限定モードにすることで、異なるキーを押してしまい設定が変更されるのを防止します。元に戻す際もタイマーキーを3秒長押しします。
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、コーヒーをじっくり蒸らせます。
気になる蒸気を約88%カットする 「蒸気セーブモード(選択式)」
沸とう直前の約95℃に達したら自動で保温に切り替えて蒸気を抑えます。
お湯の残量が見やすい「ワイドウインドウ」&「赤玉水量計」
大きな文字と、視認性が高いボタン配置と配色で、より使いやすくなっています。
毎日のお手入れが簡単「広口内容器」
タイマーセット時、沸とう完了時にメロディーでお知らせする「お知らせメロディー」
4つの安全設計
(空だき防止、傾斜湯もれ防止、転倒湯もれ防止、自動給湯ロック)
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/20 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2079ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top