詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AS-11

品名 : 浄水器

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 TK-CJ14-W
ろ過できる物質数
(除去対象物質)
17物質+2物質 ろ材 不織布・粒状活性炭・セラミック・中空糸膜
サイズ 125×110×75(H)mm 重量(満水時) 約310g(約450g)
ろ過流量 1.8L/分(水圧100kPaの時) カートリッジ交換時期 約1年(1日10L使用時)
浄水カートリッジ1個、固定具セット付
シャワー部分を取り外して掃除でき、清潔が保てます。
総通水量に達していない場合でも、浄水の流量が極端に少ない場合、
目づまりや嫌なにおいがするときは交換して下さい。
追加説明
カタログ価格

8,890 (税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/14 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2133ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top