詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AS-23B

品名 : 浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用)

仕様

メーカー 東レ(TORAY) 型番 SWC.J
シリーズ トレビーノ ろ材 活性炭、中空糸膜、イオン交換体
ろ過流量 4L/分 カートリッジ交換時期
1日10L使用の場合:12ヶ月
1日15L使用の場合:8ヶ月
入数 1個
旧EA763AS-23用替カートリッジ
塩素、濁り除去
ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心な水に
追加説明
カタログ価格

8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/28 17:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2080ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top