品番 : EA763AT-16B
品名 : AC100V/225W(1000ml) ミル付ミキサー
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | BM-SS10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×150×365(H)mm | 消費電力 | 225W |
| 容量 | ミキサー:1.0L ミル:0.2L |
重量 | 1.9kg |
| 付属品 | ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ | コード長 | 1.0m |
| 定格時間 | 3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで)) | ||
| コーヒー豆などが挽けるミル容器 | |||
| 出しっぱなしでもキッチンやインテリアに馴染みやすい、光沢を抑えたマット調のシンプルデザインです。 | |||
| 「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」 | |||
| 重さはガラスの約半分なので注ぐときやお手入れの負担を軽減。1Lの大容量容器でスムージーをたっぷり作れます。 | |||
| 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 | |||
| ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 | |||
| ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃周りも隅々までお手入れができます。 | |||
| 食材や用途に合わせて選べる3つのモード HI:高速で運転。野菜・果物などを使ってジュースやスープを作るときに使います。 LO:低速で運転。運転音が気になるときやお手入れのときに使います。 FLASH:手動でダイヤルを回している間だけ運転。材料の混ざり具合を微調整できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2078ページ | ||||
