品番 : EA763AT-21A
品名 : AC100V/170W フードプロセッサー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | MK-K32-W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 234×158×209(H)mm | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 170W | 最大調理量 | たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g |
| 重量 | 1.9kg | 機能 | 刻む、する、まぜる |
| 材質 | ・PS樹脂 ・AS樹脂 |
定格時間 | 30分 |
| 回転数 | 2900回/分 | コード長 | 1.0m |
| 付属品 | ・へら付ブラシ ・カッター洗浄カバーふた ・カッター洗浄カバー |
||
| いろいろ使えて、料理がはかどる。下ごしらえを簡単・スピーディーに | |||
| プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。 | |||
| 食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます。 ※本体と付属品のへら付きブラシを除く |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2078ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
