詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AT-32A

品名 : AC100V/290W(405x335x505mm) 食器乾燥機

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EY-KB50
サイズ(mm) 405(W)×335(D)×505(H) 消費電力 290W
重量 4.1kg グレー
置き場所に困らない、象印独自のたて型タイプ。
扉から底まで分解して洗えるので清潔。
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」(※高さ16cmまで)
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホース付」
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
まな板乾燥も可能、Ag抗菌加工水受&はし立て
シンク・かご・はし立てはもちろん扉・本体・底(乾燥ユニット除く)が分解して洗えます。
お皿を立てるかごのピッチ(間隔)と形状を工夫し、和食器などの深めの皿も立てて置けます。
まな板乾燥OK(最大 幅21cm×長さ37cm×厚さ1.5cm)
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけした食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。 変色、くもり、破損の恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2128ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top