詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AT-33A

品名 : AC100V/330W(520x415x410mm) 食器乾燥機

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EY-SB60
消費電力 330W 重量 6.0kg
サイズ 520(W)×415(D)×410(H)mm カラー ステンレスグレー
お手入れラクラク、食器かごをセットしたまま引き出して洗える「ステンレストレー」
清潔で汚れがつきにくい「クリアコートステンレスボディ」「ステンレスのトレー、かご、はし立て」
分解して洗える「とことんキレイ」
(※本体は丸洗いできません。布拭きできます。)
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホース付き」
置き場所にかかわらず食器が立てやすい「ステンレスかご」
「Ag+抗菌加工水受け・80cmロング排水ホース・はし立て受け」
高温に弱い樹脂の食器も乾燥できる「ソフト乾燥コース」
耐熱温度60℃以上の食器なら乾燥できます。
夏場など、暑いときの節電に「送風仕上げ55分コース」
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」
まな板乾燥OK
(最大:たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
食器を清潔に乾燥できる「抗菌フィルター採用」
追加説明
カタログ価格

26,700 (税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/24 12:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2076ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top