品番 : EA763AT-33B
品名 : AC100V/330W(520x415x410mm) 食器乾燥機
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EY-SC60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 520(W)×415(D)×410(H)mm | 消費電力 | 330W |
| 重量 | 約6.0kg | カラー | ステンレスグレー |
| 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」 | |||
| 清潔で汚れがつきにくい「ステンレスのボディ・トレー・かご・はし立て」 | |||
| シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホース付き」 | |||
| 食器を清潔に乾燥できる「抗菌フィルター採用」 | |||
| 高温に弱い樹脂の食器も乾燥できる「ソフト乾燥コース」 耐熱温度60℃以上の食器なら乾燥できます。 |
|||
| 夏場など、暑いときの節電に「送風仕上げ55分コース」 | |||
| 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」 | |||
| まな板乾燥OK (最大:たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm) |
|||
| 分解して洗える「とことんキレイ」 (※本体は丸洗いできません。布拭きできます。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
