品番 : EA763AT-34
品名 : AC100V/265W(440x310x540mm) 食器乾燥機
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EY-GB50 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 440(W)×310(D)×540(H) | 消費電力 | 265W |
| 重量 | 5.5kg | 収納容量 | 約5人分 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | コード長 | 1.8m |
| 温度ヒューズ | 117℃、176℃ | 色 | グレー |
| 置き場所に困らない「省スペース・たて型」 | |||
| 扉はスライド式なので扉前の空間も有効利用できます。標準食器5人分、24cmの大皿も入ります。 | |||
| 「ステンレスのトレー、かご、はし立て」 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 |
|||
| シンクから少し離れた場所にも設置が可能な80cmロング排水ホースつき 水受けの水があふれる心配がなく、たまった水を捨てる手間が省けます。 |
|||
| 真夏など、暑いときの節電に「送風仕上げ55分コース」 25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。 夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 |
|||
| まな板乾燥OK(最大たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm) | |||
| 高温80℃乾燥(吹き出し口温度) | |||
| ※ 耐熱表示(90°C以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけした食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。 変色、くもり、破損の恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/03 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2076ページ | ||||
