品番 : EA763AV-2E
品名 : 790+400+280ml ランチジャー(黒/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SL-XE20 |
|---|---|---|---|
| ごはん容量 | 0.79L(お茶わん約4杯分:約1.6合) | おかず容量 | 0.4L |
| スープ容量 | 0.28L | 保温効力 | 6時間/71℃以上 |
| サイズ | 150(W)×135(D)×230(H)mm | 重量 | 約1.1㎏ |
| 電子レンジ対応(内容器) | |||
| 内容器に、抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制 | |||
| 本体内側はフッ素コートが施されているので、汚れがつきにくく洗うのも簡単(丸洗い可能)。 | |||
| 「はし」&「はし箱」つき | |||
| ごはんはお茶わん4杯分の「特盛りサイズ」で、おかずもたっぷり大容量。お腹いっぱいで、栄養のバランスを考えた健康なランチに。 | |||
| 丈夫なステンレスボディー | |||
| まほうびん構造の本体でごはんをしっかり保温 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/20 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
