品番 : EA763AV-3
品名 : 360+300+300ml 保温弁当箱
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SZ-MB04 |
|---|---|---|---|
| 飯器容量 | 0.36L | おかず容量 | 0.3L(2個) |
| 保温効力 | 6時間/56℃以上(ポーチに入れた場合) | 電子レンジ対応 | ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください) |
| サイズ | 110(W)×190(D)×110(H)mm | 重量 | 600g |
| ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。 | |||
| おかず容器は汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。 | |||
| 全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。 | |||
| ポーチは洗濯機で丸洗いが出来るので、いつでも気持ちよく使えます。 | |||
| 保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。 | |||
| 「はし」&「はし箱」つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
