品番 : EA763AW-32
品名 : 1.3L 製氷機(卓上小型)
仕様
メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DTSMLIMA |
---|---|---|---|
製氷能力 | 24kg/日 | 貯水量 | 1.3L |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 120W |
冷媒 | R134a | サイズ | 240(W)×260(D)×290(H)mm |
重量 | 7kg | 電源コード | 約1.79m |
付属品 | 受皿 | 材質 | プラスチック |
保冷機能はありません。 | |||
欲しい時にすぐ氷が作れる小型高速製氷機。 | |||
最小クラスのコンパクトさで場所をとらない!! | |||
タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、1回で7個製氷可能 | |||
1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷サイズの大きさをL・Sと選べます。 | |||
※Sサイズ6~15分、Lサイズ8~15分、環境温度により変動 | |||
製氷皿には約315g(約35個)入れておけます。これ以上になるとセンサーが反応して、製氷をストップします。 その時に「氷満タンランプ」が点灯してお知らせしてくれます。 そして、氷を作るための水がない場合も「水きれランプ」が点灯してお知らせしてくれます。 |
|||
本体の底面にある排水キャップを外せば、タンクから水が排水され楽々交換、お手入れができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 20:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2163ページ |