詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AW-32A

品名 : 1.3L 製氷機(卓上小型)

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 DACEMKHWH
サイズ 225(W)×300(D)×285(H)mm 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 100W 冷媒 R600A
氷の形状 弾頭型 氷のサイズ クリア:直径24×高さ30mm ※個体差あり
ノーマル:直径24×高さ25mm ※個体差あり
1回の製氷でできる個数 9個 1回の製氷時間 7~10分
※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。
※最初の製氷は約15分かかります。
氷保管容量 約600g(目安) 貯水タンク容量 最大1.3L
コード長 約1.2m
(アース線:約10cm)
材質 本体:SS304
アイスバスケット・アイススコップ:PP
重量 6.36kg 付属品 バスケット、スコップ、日本語取扱説明書
透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機
タンクに水を入れてボタンを押すだけの簡単操作。
あとは待っているだけで、自動的に氷がどんどんできあがります。
最速7分、1回で9個製氷可能です。
切替式で透明な氷と半透明な氷の2種類を製氷可能。
従来の氷を作る場合は、本体内部にある冷却棒を急速冷却することで氷が生成されてバスケットに落下。
透き通った氷をつくる場合は、氷のつららができるような感じで、本体内部の冷却棒に水を掛けながら氷を生成します。
※クリアモードで生成される氷は、水道水を使用している性質上、透明な中に多少くもりの混じった物になります。全ての氷が完全に透明になるわけではありません。
タンク容量1.3L、できた氷の保管容量は約600g。たっぷりと氷をつくることができます。
※保冷機能はありません。
お手入れは、使用後に本体底面の排水口から水を抜くだけ。
また本体内部を洗浄してくれるクリーニングモードを搭載。クエン酸洗浄もできます。
※検品時に水を入れてテストしており、庫内に水分が残っている場合があります。使用に問題はありません。
※必ず水道水を使用してください。
※ミネラルウォーター、井戸水は使用できません。
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 08:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2075ページ
ウェブカタログ画像
  • 透き通った氷がつくれる卓上高速製氷機
  • 使い方は簡単
  • たっぷりつくれるタンク容量
  • 簡単お手入れ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top