詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-14A

品名 : AC100V/1150W ふとん乾燥機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 FK-WH2-W
電源 AC100V(50/60Hz共用) 消費電力 最大1150W(最小0W)
サイズ(W×D×H)mm 168×215×370 重量 2.2kg
コード長 約2.0m タイマー 5・15・30・45・60・75・90・120・180分
安全装置 温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 材質 ABS、PP、SWRH72A、鉄
付属品 くつ乾燥アタッチメント×2
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機
汗や皮脂、湿気などによって発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばし、ふとんの嫌なニオイを脱臭します。
サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。
ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。
付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。
シーンに合わせて「高温/低温/送風の3段階」で調節できます。
シングル・セミダブル・ダブルまでの布団サイズに対応
◆安全装置
温度センサー:温度の上がり過ぎを防ぎ、安全な温度を保つよう自動で制御します。
サーモスタット:温度が上がり過ぎると自動で運転を停止させます。
温度ヒューズ:内部温度が上がり過ぎた場合、ヒーターへの電流を遮断します。
◆自動モード
あたためモード:冷えた布団を高温風であたため。寝る前の使用がおすすめ。
冬モード:あったか温風仕上げ。パワフル温風で布団をふんわり仕上げます。
夏モード:温風で乾燥後に送風で熱気を逃がします。
ダニモード:ダニ対策に適した50℃以上の温風であたため、天日干しができない時期でも布団を清潔に保ちます。
(※ダニは50℃以上の高温で約5分間加熱すると死滅すると言われています。)
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2073ページ
ウェブカタログ画像
  • ベッドサイドからでも使用可能です
  • 付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます
  • サイドフラップ付きの立体ノズルでふとんの隅々まで温風が行き届きます
  • くつ乾燥アタッチメント

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top