詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-31A

品名 : AC100V/150W くつ乾燥機

仕様

メーカー ツインバード工業(TWINBIRD) 型番 SD-4546BR
消費電力 標準モード時:150W
革靴モード時:135W
サイズ 150(W)×90(D)×220(H)mm
重量 約670g 電源 AC100V(50/60Hz)
電源コード 1.8m 使用温度範囲 0~40℃
対象靴 スニーカー、長靴、革靴 切替スイッチ シーソースイッチ
ヒーター コイル式マイカヒーター 温度過昇防止装置 温度ヒューズ式(121℃)
タイマー ゼンマイ式120分 カラー ブラウン
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雨や雪で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビやニオイを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2024ページ
ウェブカタログ画像
  • 靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top