詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-32

品名 : AC100V/2.9W 靴脱臭機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
寝ている間にニオイリフレッシュ!

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 MS-DS100-H
電源 100V(50/60Hz共用) 消費電力 約2.9W
運転モード ・通常モード
・ロングモード
運転時間 通常モード:5時間
ロングモード:7時間
運転音 25dB サイズ 170(W)×92(D)×246(H)mm
重量 約480g(本体のみ) コード長 2.5m
付属品 ・ACアダプター
・専用ケーブル
・収納ケース
「ナノイーX」で靴のニオイを分解消臭します。
電気代1回1円以下で経済的、モバイルバッテリーでも運転可能です。
運動靴やスニーカー、革靴、パンプスなど、様々な靴の種類に対応しています。
取り外しできて水洗い可能なキャップ付き、直接靴に触れるキャップ部分を清潔に保てます。
付属の専用ケースで玄関にも置けるスタイリッシュデザイン
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 01:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2072ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top