品番 : EA763AX-34
品名 : AC100V/215W くつ乾燥機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SD-C2 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 標準モード:215W 革靴モード:190W 低騒音モード:180W |
| サイズ(W×D×H)mm | 137×101×289 | 重量 | 780g |
| コード長 | 約2.0m | タイマー | 30・60・120・180分 |
| 対象靴 | スニーカー、長靴、革靴 | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 |
| カラー | ホワイト | ||
| 玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエ | |||
| オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。 | |||
| あらゆるシーンでくつ乾燥ができる伸縮するダブルノズル | |||
| 先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。 | |||
| スタンドを立てれば、高さのある靴も乾燥できます。 | |||
| 靴に合わせて選べる便利な標準・革靴・低騒音モード | |||
| シューズボックスに温風を送り込むことで、湿気・ニオイ対策にも使用できます。 | |||
| 使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できるコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
