詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-53B

品名 : AC100V/300W 衣類乾燥除湿機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IJD-P20-W
電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力 300W
定格除湿能力 50Hz:2.4L/日
60Hz:2.2L/日
※室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量
除湿可能面積の目安 木造:50Hz/3畳(5㎡)
   60Hz/3畳(5㎡)
プレハブ:50Hz/5畳(8㎡)
     60Hz/4畳(7㎡)
鉄筋:50Hz/6畳(10㎡)
   60Hz/6畳(9㎡)
サイズ 322(W)×211(D)×464(H) 重量 5.3kg
コード長 約1.6m 衣類乾燥時間 182分
水タンク容量 約2.0Lで自動停止 切タイマー 4/8時間
騒音値 約39dB
衣類に向けて風が当てやすい上下ルーバー付きの衣類乾燥除湿機
ヒーターを使った除湿方式(デシカント式)なので、寒い時期でも除湿能力を発揮します。
ルーバーが下を向くのでバスマット乾燥や、窓枠の結露対策に便利です。
満水になったら、ランプでお知らせ。
使いやすさを考えた形の排水口で、スムーズに排水できます。
運転音を抑えているから、夜の部屋干しにもおすすめ。
コンパクトサイズ&取っ手付きなので、持ち運びしやすく、色々なシーンで活躍します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0066ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top