詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AX-57C

品名 : AC100V/590W 衣類乾燥除湿機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IJDC-P60-C
消費電力 590W 除湿能力 5.0L/日
サイズ(W×D×H)mm 287×247×657 重量 8.5kg
コード長さ 1.6m 衣類乾燥時間 約91分
適用床面積 木造:12㎡(7畳)
プレハブ:18㎡(11畳)
鉄筋:24㎡(15畳)
タンク容量 2.5L
タイマー 2・4・8時間 首振り機能 左右自動:50°・70°・90°
上下手動:水平~垂直10段階
サーキュレーターを搭載した衣類乾燥除湿機
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
スパイラル気流の送風で湿気を飛ばしながら除湿する「デシカント式」なので、衣類乾燥に最適です。
3段階切替(弱・中・強)
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き
止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き
排水しやすい大容量タンク
静音なので夜の部屋干しにも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0067ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top