品番 : EA763AX-9B
品名 : AC100V/910W ふとん乾燥機
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | RF-FB20 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 50Hz:905W、60Hz:910W | サイズ | 約230(W)×150(D)×360(H)mm |
| 重量 | 約3.8kg | 色 | ホワイト |
| 電源コード | 2.0m | 運転コース | 乾燥:標準(35分)、しっかり(60分) あたため:お急ぎ(10分)、しっかり(20分) ダニ対策:(80分) 衣類・くつ:温風(60分)、送風(60分) |
| タイマー | 5~180分 | ||
| 象印史上最大風量!ツインファンでスピード乾燥 | |||
| アタッチメント不要!衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル | |||
| 吹出口の角度が乾燥させたいものに合わせて調整できます。 ふとんから衣類や靴の乾燥まで、これ1台でマルチに活躍します。 |
|||
| ふとんのサイズに合わせて時間選択ができる「サイズ」キー | |||
| 「ふとん検知センサー」 掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。 |
|||
| マット&ホース不要!セットも片付けもラクラク! | |||
| 収納しやすいコンパクト設計 | |||
| 「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥 | |||
| 残り時間を1分単位で表示する「デジタルタイマー」 | |||
| パッと開いて、セット完了!折りたたむだけで片付けも簡単 | |||
| マット&ホースが不要なので、 「開く→ふとんをセット→スイッチON」の3ステップで簡単、手軽に使用できます。 |
|||
| 収納しやすいコンパクト設計。 ベッドサイドに収納しやすく折りたたむだけで簡単に片づけ可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2024ページ 2073ページ | ||||
