品番 : EA763AY-101
品名 : AC100V/39W/25畳 気化式大型加湿器(省エネ)
大型なのに省エネ!オフィスにもピッタリな加湿器!
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDF-1000-W |
|---|---|---|---|
| 加湿方法 | 気化式 | 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力(50/60Hz) | 39W(ターボモード時) | タンク容量 | 約7L(3.5L×2) |
| 適用床面積 | 木造和室:15畳 プレハブ洋室:25畳 |
運転モード | 連続・自動 |
| 連続運転モード | 弱(静音)・中・強・ターボ | 自動運転モード | おまかせ・おやすみ・うるおい |
| 連続加湿時間 | 最小:約8時間(ターボモード時) 最大:約23時間(弱(静音)時) |
加湿量 | 約900mL/h(ターボモード時) |
| 切タイマー | 2・4・6・8h | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| サイズ | 304(W)×264(D)×734(H)mm | 重量 | 10.2kg |
| 電源コードの長さ | 約2.0m | ||
| 気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 加湿にヒーターを使わないから消費電力が低く経済的。 |
|||
| フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率UP | |||
| イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。 | |||
| 湿度サインで、室内の現在の湿度の目安を表示します。 ※湿度サインは目安です。室内の湿度計の表示とは異なる場合があります。 |
|||
| 合計7L(3.5L×2)の取っ手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。 | |||
| 加湿フィルターは押し洗いが可能で、型崩れを気にせずしっかりとお手入れが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,800 円(税抜)/ 55,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0067ページ | ||||
