品番 : EA763AY-111
品名 : パーソナル加湿器(超音波式/USB電源)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-TOY103W |
|---|---|---|---|
| 加湿量 | 約30ml/h | 連続加湿時間 | 8時間 |
| タンク容量 | 400ml | 加湿方式 | 超音波式 |
| 電源 | USB電源 | 消費電力 | 2.5W |
| コネクタ | USB Type-C | モード | タイマー設定(8/4/2/1時間) リズム運転(ON/OFF) |
| サイズ | 約φ95×120(H)mm | 材質 | ABS樹脂、PP |
| ケーブル長 | 約1m | 重量 | 約280g(USBケーブル除く) |
| 上から給水できる超音波式の卓上USB加湿器 | |||
| フタを外す手間なく上部から給水できます。 | |||
| 転倒しても水がこぼれにくい構造 | |||
| 消し忘れを防止するタイマー機能付き | |||
| LEDライト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
